• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Saebelsaegeblatt BIM Holz 305 mm 2St

Artikel-Nr.: 20500106R
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • optimiert für Werkstoff: Holz
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
Sägeblattmaterial BiM
Blattlänge 305 mm
optimiert für Werkstoff Holz
Produktart Säbelsägeblatt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 20500106R
EAN / GTIN 082472205008
Herstellernummer 20500106R
L-Nummer L51190 172
Hersteller Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.lenoxtools.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochgeschwindigkeitsstrahlen entlang der Schneidkante macht das Blatt haltbarer und bruchfester
  • Höheres und dickeres Blattprofil verhindert das Verbiegen des Blattes beim Schneiden und bietet maximale Kontrolle selbst bei den schwersten Abbrucharbeiten
  • Optimierte Spanabfuhr für 20% schnellere Schnitte gegenüber Vorgängermodell
  • Reduzierte Zerspankräfte auf jedem Zahn sorgt für 2x höhere Lebensdauer gegenüber Vorgängermodell
  • Eintauchspitze für schnelle, einfache und saubere Tauchschnitte

Inhalt:

2 Stück

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb