• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Classic Schraubendreher für Innensechskant-Schrauben

Artikel-Nr.: 205.2-80
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 205.2-80
EAN / GTIN 7610733002429
Herstellernummer PB 205.2-80
L-Nummer L60060 1069

Beschreibung

Beschreibung:

  • Classic Schraubendreher
  • für Innensechskant-Schrauben
  • präzise, massgenaue Spitze, optimaler Sitz in den Schrauben
  • schlanker Griff, platzsparend und universell anwendbar
  • hochwertige Materialisierung, schlagfest, öl- und benzinbeständig
  • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte
  • laserbeschriftet mit Seriennummer, lebenslange Garantie

Merkmal:

  • Für Gewindestifte M: 4 mm
  • Für Metallschrauben M: 2.5 mm
  • Ganze Länge Schraubendreher: 165 mm
  • Innensechskant Schraubengrösse metrisch: 2 mm
  • Klingenlänge: 80 mm
  • Profil: für Innen-Sechskantschrauben mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb