• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messuhr, flacher Abschlussdeckel, ISO Ausführung einstellbarer Zeiger Type, 10 mm, 0,01 mm

Artikel-Nr.: 2048AB-10
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
Artikelnummer 2048AB-10
EAN / GTIN 4946368842615
Herstellernummer 2048AB-10

Beschreibung

Beschreibung:

Die Messuhren für spezielle Anwendungen bieten Ihnen folgende Vorteile: Beim Modell mit einstellbarem Zeiger, kann die Position des Zeigers unabhängig von der Position des Messbolzen mit dem oberen Knopf justiert werden. Beim Modell mit Spitzenwerthaltefunktion hält ein Mechanismus den Zeiger und den Messbolzen an der Position der maximalen Vertiefung und zeigt den Maximalwert.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 10 mm
Skalenteilungswert: 0.01
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Werksprüfzertifikat
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb