• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messuhr, flacher Abschlussdeckel, ISO Ausführung Stoßgeschützt, 10 mm, 0,01 mm

Artikel-Nr.: 2046AB-09
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
Artikelnummer 2046AB-09
EAN / GTIN 4946368841946
Herstellernummer 2046AB-09
L-Nummer L40010 13812

Beschreibung

Beschreibung:

Standard Modell, 10 mm Messbereich, 0,01 mm Teilung. Dies ist eine Standard-Messuhr die Ihnen die folgenden Vorteile bietet: Feststellschraube und Hubhebel (optional) können entweder rechts oder links angebracht werden. Sie lassen sich leicht ohne Werkzeug montierten und demontieren. Die Bauform ohne Durchgangsbohrungen, eine sichere Haftung zwischen Außenring und dem Glas, sowie die Verwendung eines O-Rings verhindern das Flüssigkeiten eindringen können.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 10 mm
Skalenteilungswert: 0,01 mm
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Werksprüfzertifikat