• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Keramischer Stift 52ZY 6x13-3x30 mm 88A 60 P5 V38 PREMIUM Stahl

Artikel-Nr.: 2046
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
  • Bestellschritt: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Polierstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2046
EAN / GTIN 9003170020466
Herstellernummer 2046
L-Nummer L50140 1942

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM Keramischen Schleifstifte bieten oftmals die einzige Möglichkeit, um an schwer erreichbaren Stellen hochwertige Oberflächenergebnisse zu erzielen. Die Stifte garantieren höchstmögliche Standzeiten bei Entgratungs-, Anfas-, und Kantenbrecharbeiten. Durch die optimale Abstimmung aus Spanleistung und zu erreichendem Oberflächenergebnis, können beste Resultate auf verschiedensten Stahlqualitäten erreicht werden.

Merkmal:

  • Form: 52ZY SCHLEIFSTIFT ZYLINDRISCH
  • Werkstoffeignung: Stahl
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : 88A 60 P5 V38
  • Abmessung (D x T - S x L): 6 x 13 - 3 x 30 mm
  • Durchmesser: 6 mm
  • Stärke: 13 mm
  • Korngröße: 60
  • Vs /max: 35 m/s
  • Werkzeug für: Geradschleifer

Vorteil:

  • Bietet optimale Abstimmung aus Spannleistung und zu erreichendem Oberflächenergebnis
  • Besonders für schwer zugängliche Stellen geeignet
  • Dank keramischer Bindung mit Edelkorund Rosa ideal für unlegierte Stähle

Verwendung:

  • Für anspruchsvolle Arbeiten auf verschiedenen Stahlqualitäten wie Entgraten, Anfasen und Kantenbrechen

Empfehlung:

  • Korngröße 24 – 46 für Grobschleifen
  • Korngröße 60 – 90 für Feinschleifen
  • Verschiedene Härtegrade laut Spezifikation beachten:
    • O: für hohe Aggressivität
    • P: universell einsetzbar
  • Arbeitsgeschwindigkeit von max. 50 m/s beachten

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb