• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kachelrutscher Keramisch gebunden 90x40x205 mm 1C24L5V15

Artikel-Nr.: 20450
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Artikelnummer 20450
    EAN / GTIN 9003170204507
    Herstellernummer 20450
    L-Nummer L70110 7

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Mit diesem Kachelrutscher in Form 90RH bearbeiten und glätten Sie Estrichmassen, Beton und Verputzmassen mühelos. Besonders beim Glätten von Fenster- und Türlaibungen vor dem Streichen erzielen Sie ebene Flächen. Auch schwer erreichbare Stellen können ohne große Anstrengungen bearbeitet werden. Der ergonomisch geformte Griff erleichtert Ihnen die Anwendung.

    Merkmal:

    • Form: 90RH RUTSCHER MIT HANDGRIFF
    • Korngröße: 24
    • Vs /max: 35 m/s
    • Spezifikation : 1C 24 L5 V15
    • Abmessung (B x C x L): 90 x 40 x 205 mm
    • Durchmesser: 90 mm
    • Stärke: 40 mm
    • Bohrung: 205 mm
    • Werkstoffeignung: Keramikfliesen

    Vorteil:

    • Universeller Einsatz
    • Beste Ergebnisse
    • Ergonomischer Griff

    Verwendung:

    • Zum Glätten von Estrichmassen, Beton und Verputzmassen

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb