• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN Yellow Sole ESD Level 2, Größe 42

Artikel-Nr.: 204151-42
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    EU-Schuhgröße 42
    Farbe gelb
    Produktart Einlegesohle

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 204151-42
    EAN / GTIN 4030839387603
    Herstellernummer 204151-42

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ganzflächige Einlegesohle
    • In verschieden hohen Aufbauten erhältlich: Level 1, Level 2, Level 3
    • Level 2: Bietet komfortable Dämpfung für durchschnittlich kräftige Füße
    • Sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe für ein angenehmes Fußklima
    • Abriebfest
    • Geeignet für alle ESD-fähigen Sicherheitsschuhe, die mit dieser Einlage zertifiziert sind

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb