• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN Yellow Sole ESD Level 1, Größe 34

Artikel-Nr.: 204150-34
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

EU-Schuhgröße 34
Farbe gelb
Produktart Einlegesohle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 204150-34
EAN / GTIN 4030839387511
Herstellernummer 204150-34

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ganzflächige Einlegesohle
  • In verschieden hohen Aufbauten erhältlich: Level 1, Level 2, Level 3
  • Level 1: Spürbar mehr Komfort für kräftige Füße
  • Sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe für ein angenehmes Fußklima
  • Abriebfest
  • Geeignet für alle ESD-fähigen Sicherheitsschuhe, die mit dieser Einlage zertifiziert sind

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb