• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ganzflächige Einlegesohle ESD Sportive black Sole, Größe 39

Artikel-Nr.: 204094-39
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

EU-Schuhgröße 39
Farbe schwarz
Produktart Einlegesohle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 204094-39
EAN / GTIN 4030839355015
Herstellernummer 204094-39
L-Nummer L00790 5197

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ganzflächige Einlegesohle
  • Abriebfest
  • Sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe für ein angenehmes Fußklima
  • Geeignet für alle ESD-fähigen Sicherheitsschuhe, die mit dieser Einlage zertifiziert sind

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb