• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ganzflächige Einlegesohle ELTEN SensiCare Lady Medium, Größe 36

Artikel-Nr.: 204084-36
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

EU-Schuhgröße 36
Produktart Einlegesohle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 204084-36
EAN / GTIN 4030839211649
Herstellernummer 204084-36
L-Nummer L00790 4054

Beschreibung

Beschreibung:

  • Damenpassform
  • Semi-orthopädische Einlegesohle
  • Ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze in drei verschiedenen Höhen: LOW / MEDIUM / HIGH
  • Anatomisch geformtes Fußbett für natürliches Abrollen
  • Formstabil und dauerhaft flexibel
  • Eine hervorragende Dämpfung sorgt für Entlastung des Rückens
  • Geeignet für alle ESD-fähigen Sicherheitsschuhe, die mit dieser Einlage zertifiziert sind
  • Hautfreundliche Obermaterialien

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb