• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ganzflächige Einlegesohle ELTEN SensiCare Lady Low, Größe 34

Artikel-Nr.: 204083-34
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    EU-Schuhgröße 34
    Produktart Einlegesohle

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 204083-34
    EAN / GTIN 4030839317426
    Herstellernummer 204083-34

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Damenpassform
    • Semi-orthopädische Einlegesohle
    • Ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze in drei verschiedenen Höhen: LOW / MEDIUM / HIGH
    • Anatomisch geformtes Fußbett für natürliches Abrollen
    • Formstabil und dauerhaft flexibel
    • Eine hervorragende Dämpfung sorgt für Entlastung des Rückens
    • Geeignet für alle ESD-fähigen Sicherheitsschuhe, die mit dieser Einlage zertifiziert sind
    • Hautfreundliche Obermaterialien

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb