• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektrikerhammer Hickory-Stiel 18 mm

Artikel-Nr.: 203H.18
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
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 203H.18
EAN / GTIN 3148517524996
Herstellernummer 203H.18
L-Nummer L60130 168

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hickory-Stiel mit dreifach gesicherter Stielaufnahme
  • 2 Stahlkeile und 1 Holzkeil

Merkmal:

  • L [mm]: 237
  • L1 [mm]: 142
  • L2 [mm]: 18
  • Gewicht in Gramm: 200
  • Gewicht in Kilogramm: 0,200

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb