• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektrikerhammer Hickory-Stiel 16 mm

Artikel-Nr.: 203H.16
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
    Produktart Hammer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 203H.16
    EAN / GTIN 3148517524811
    Herstellernummer 203H.16
    L-Nummer L60130 3395

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Hickory-Stiel mit dreifach gesicherter Stielaufnahme
    • 2 Stahlkeile und 1 Holzkeil

    Merkmal:

    • L [mm]: 237
    • L1 [mm]: 141
    • L2 [mm]: 16
    • Gewicht in Gramm: 160
    • Gewicht in Kilogramm: 0,160

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb