GARANT Master Titan VHM Schlichtfräser HPC, unbeschichtet, ⌀ e8 DC: 20mm

Artikel-Nr.: 203632 20
Rabatt
231,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 23.03.2025
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 0,01 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ e8 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: e8
  • Zähnezahl Z: 7
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Titan
Schneiden-⌀ DC 20 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ e8
Zähnezahl Z 7
Spiralwinkel 40 Grad
Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
Zustellrichtung horizontal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,1×D bei Besäumen
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung nein
Zerspanungsstrategie HPC
Schneidenlänge Lc 41 mm
Gesamtlänge L 104 mm
Schaft-⌀ Ds 20 mm
Eckenverrundung rv 0,1 mm
Vorschub fz für Besäumen in Titan > 850 N/mm2 0,045 mm
Farbring pink
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 203632 20
EAN / GTIN 4045197991621
Herstellernummer 203632 20
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
130
Alu (kurzspanend)
N
100
Alu > 10% Si
N
85
Ti > 850 N/mm²
S
60
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Für Schlichtoperationen.
Spezielle Geometrie für optimale Spanabfuhr.
Hohe Eigenstabilität und Laufruhe durch Ungleichteillung.
Zum Umfangfräsen als Schlicharbeitsgang in Titan- u. Titanlegierungen.

Vorteil:

Medizintechnik - geeignet und lebensmittelecht.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb