{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 25 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h10 | |
Zähnezahl Z | 6 | |
Spiralwinkel | 45 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,1×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 45 mm | |
Gesamtlänge L | 125 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,107 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 203618 25 | |
EAN / GTIN | 4045197958938 | |
Herstellernummer | 203618 25 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-Fräser 25 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
413,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar
946,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
63 Stück sofort lieferbar
436,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
56 Stück sofort lieferbar
432,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,1×D bei Besäumen | 0,05×D bei Besäumen | 0,05×D bei Besäumen | 0,05×D bei Besäumen |
Schneiden-⌀ DC | 25 mm | 25 mm | ||
Schneidenlänge Lc | 45 mm | 75 mm | ||
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spiralwinkel | 45 Grad | 45 Grad | ||
Zustellrichtung | horizontal | horizontal |