• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Reifenkarre

Artikel-Nr.: 2033A
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Transportkarre

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2033A
EAN / GTIN 4017976220338
Herstellernummer 2033A
L-Nummer L90070 384

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Reifenkarre aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, dauerhaft oberflächengeschützt. Räder mit Luftbereifung. Naben mit Rollenlager. Mittels durch die Griffholme zu bedienende Spreiz-Aufnahmen können Reifenstapel direkt aufgenommen oder abgesetzt werden. Die Anlaufrollen ermöglichen ein flüssigeres Aufnehmen und Absetzen von Räder- oder Reifenstapeln. Die Spreizarme rollen am Stapel entlang. Dadurch benötigt der Bediener einen deutlich reduzierten Kraftaufwand. Geeignet für Reifen von 450 bis 750 mm Ø. Bis zu 8 Reifen oder Räder möglich.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 200
Schaufelbreite (mm): 500-885
Schaufeltiefe (mm): 575
Gesamtbreite (mm): 730
Gesamttiefe (mm): 1057
Gesamthöhe (mm): 1510
Bereifung: Luft
Radgröße (mm): 260 x 85
Hinweis: für Reifendurchmesser 450 - 750 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb