{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 20 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | H | |
Toleranz Nenn-⌀ | h10 | |
Zähnezahl Z | 8 | |
Spiralwinkel | 50 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal und schräg | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,05×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 60 mm | |
Gesamtlänge L | 126 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 55 HRC | 0,055 mm | |
Farbring | rot | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 203320 20 | |
EAN / GTIN | 4045197119216 | |
Herstellernummer | 203320 20 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
VHM-Fräser, TiAlN, ⌀ h10 DC: 20mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar
212,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
495,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
63 Stück sofort lieferbar
198,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Schneiden-⌀ DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Schneidenlänge Lc | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM |
Spiralwinkel | 50 Grad | 50 Grad | 45 Grad |
Typ | H | H | H |
Zustellrichtung | horizontal und schräg | horizontal und schräg | horizontal und schräg |