• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Maxµm III Ind. Feinzeiger Messbereich +/-1,00 mm

Artikel-Nr.: 2033125
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
    Produktart Feinzeiger

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2033125
    EAN / GTIN 4059192000325
    Herstellernummer 2033125
    L-Nummer L40080 3171

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Induktiver Feinzeiger Millimess Maxµm III
    • IP Schutzart: IP 54
    • Datenschnittstelle: RS-232C, USB
    • Datenausgang Maxµm: Datenausgang 10-Pin (E2)
    • Werksnorm
    • Messspanne in mm: ±1 mm
    • iffernschrittwert in mm: 0.0005, 0.001, 0.005
    • Ziffernschrittwert inch: .00002″, .00005″, .0001″, .0005″
    • Einspannschaft (mm): 8 mm x 17 mm
    Lieferumfang: Zifferblätter zur Konfiguration der Anzeige, Batterie, Bedienungsanleitung

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb