• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Reifenkarre

Artikel-Nr.: 2032A
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Transportkarre

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2032A
EAN / GTIN 4017976220321
Herstellernummer 2032A

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Reifenkarre aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, dauerhaft oberflächengeschützt. Räder mit Vollgummibereifung. Naben mit Rollenlager. Mittels durch die Griffholme zu bedienende Spreiz-Aufnahmen können Reifenstapel direkt aufgenommen oder abgesetzt werden. Die Anlaufrollen an der Spitze der Aufnahmen unterstützen und erleichtern den Vorgang. Geeignet für Reifen von 450 bis 750 mm Ø. Bis zu 8 Reifen oder Räder möglich. Kompatibel mit ″TYRE TROLLEY″ 4546 und 4547.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 200
Schaufelbreite (mm): 500-885
Schaufeltiefe (mm): 575
Gesamtbreite (mm): 730
Gesamttiefe (mm): 1057
Gesamthöhe (mm): 1510
Bereifung: Vollgummi
Radgröße (mm): 250 x 60
Hinweis: für Reifendurchmesser 450 - 750 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb