{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Diabolo | |
Schneiden-⌀ DC | 12 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | H | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 6 | |
Spiralwinkel | 50 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal und schräg | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,05×D bei Besäumen | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 36 mm | |
Gesamtlänge L | 93 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 65 HRC | 0,025 mm | |
Farbring | rot | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 203282 12 | |
EAN / GTIN | 4045197597519 | |
Herstellernummer | 203282 12 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo VHM-Fräser HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 12mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
167 Stück sofort lieferbar
180,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
68 Stück sofort lieferbar
79,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
236,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
136 Stück sofort lieferbar
73,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,05×D bei Besäumen | 0,05×D bei Besäumen | 0,5×D bei Besäumen | 0,05×D bei Besäumen |
Norm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm |
Schneiden-⌀ DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Schneidenlänge Lc | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM | VHM |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser |