{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 20 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | H | |
Toleranz Nenn-⌀ | 0 / −0,03 | |
Zähnezahl Z | 6 | |
Spiralwinkel | 45 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal und schräg | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,05×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 38 mm | |
Gesamtlänge L | 105 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 70 HRC | 0,045 mm | |
Farbring | rot | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 203212 20 | |
EAN / GTIN | 4045197641045 | |
Herstellernummer | 203212 20 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
VHM-Fräser HPC 20 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
60 Stück sofort lieferbar
733,00 €
305,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
77 Stück sofort lieferbar
188,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
175,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,05×D bei Besäumen | 0,05×D bei Besäumen | 0,05×D bei Besäumen |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 |
Typ | H | H | H |
Schaft-⌀ Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser |