{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Diabolo | |
Schneiden-⌀ DC | 6 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | H | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 6 | |
Spiralwinkel | 50 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal und schräg | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,05×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 16 mm | |
Gesamtlänge L | 57 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 65 HRC | 0,016 mm | |
Farbring | rot | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 203211 6 | |
EAN / GTIN | 4045197597403 | |
Herstellernummer | 203211 6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Diabolo VHM-Fräser HPC 6 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 235 Stück sofort lieferbar
56,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
366 Stück sofort lieferbar
29,69 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
136 Stück sofort lieferbar
26,77 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Bevonat | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Színes gyűrű | rot | piros | piros |
belső hűtés | nein | nem | nem |
Szár | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 |
Típus | H | H | H |
Szár ⌀ Ds | 6 | 6 | 6 |
Termék fajtája | Eckfräser | Sarokmaró | Sarokmaró |