GARANT Master Alu VHM-Fräser HPC HPC 10 mm

Artikel-Nr.: 203209 10

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 0,01 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ e8 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: W
  • Toleranz Nenn-⌀: h6
  • Zähnezahl Z: 5
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Master Alu
    Schneiden-⌀ DC 10 mm
    Beschichtung unbeschichtet
    Schneidstoff VHM
    Norm Werksnorm
    Typ W
    Toleranz Nenn-⌀ h6
    Zähnezahl Z 5
    Spiralwinkel 38 Grad
    Teilung der Schneiden ungleich
    Zustellrichtung horizontal
    Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,05×D bei Besäumen
    Schaft DIN 6535 HA mit h6
    Wuchtgüte mit Schaft G 2,5 mit HA
    Innenkühlung nein
    Zerspanungsstrategie HPC
    Schneidenlänge Lc 50 mm
    Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 58 mm
    Freistellungs-⌀ D1 9,5 mm
    Gesamtlänge L 100 mm
    Schaft-⌀ Ds 10 mm
    Eckenfasenwinkel 90 Grad
    Vorschub fz für Besäumen in Alu kurzspanend 0,05 mm
    Farbring gelb
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 203209 10
    EAN / GTIN 4062406565985
    Herstellernummer 203209 10

    Anwendertabelle

    Alu
    N
    500
    Alu (kurzspanend)
    N
    450
    Alu > 10% Si
    N
    400
    PMMA Acryl
    N
    180
    PE-HD
    N
    140
    PA 66
    N
    180
    PEEK
    N
    130
    PF 31
    N
    110
    PVDF GF20
    N
    160
    POM GF25
    N
    140
    PA 66 GF30
    N
    140
    PEEK GF30
    N
    120
    PTFE CF25
    N
    140
    Honeycomb Sandwich
    N
    260
    Cu
    N
    140
    CuZn
    N
    120
    nass maximal
     
    nass minimal
     
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Für Schlichtoperationen.
    Spezielle Geometrie für optimale Spanabfuhr.
    Hohe Eigenstabilität und Laufruhe durch Ungleichteilung.
    Zum Umfangfräsen als Schlichtarbeitsgang.

    Downloads & Dokumente

    Aus der gleichen Serie "Master Alu" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb