• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Reifenkarre

Artikel-Nr.: 2032
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart Transportkarre

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2032
    EAN / GTIN 4017976020327
    Herstellernummer 2032
    L-Nummer L90080 771

    Beschreibung

    Ausführung:

    montiert

    Beschreibung:

    Reifenkarre aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, dauerhaft oberflächengeschützt. Räder mit Vollgummibereifung. Naben mit Rollenlager. Mittels durch die Griffholme zu bedienende Spreiz-Aufnahmen können Reifenstapel direkt aufgenommen oder abgesetzt werden. Geeignet für Reifen von 450 bis 750 mm Ø. Bis zu 8 Reifen oder Räder möglich. Kompatibel mit ″TYRE TROLLEY″ 4546 und 4547.

    Merkmal:

    Gesamttragkraft (kg): 200
    Schaufelbreite (mm): 500-885
    Schaufeltiefe (mm): 575
    Gesamtbreite (mm): 730
    Gesamttiefe (mm): 1000
    Gesamthöhe (mm): 1510
    Bereifung: Vollgummi
    Radgröße (mm): 250 x 60
    Hinweis: für Reifendurchmesser 450 - 750 mm

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb