{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Titan | |
Schneiden-⌀ DC | 10 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 5 | |
Spiralwinkel | 40 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen; 0,08×D | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC; TPC | |
Schneidenlänge Lc | 22 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 32 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 9,7 mm | |
Gesamtlänge L | 72 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Eckenverrundung rv | 0,2 mm | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Titan > 850 N/mm2 | 0,034 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Titan > 850 N/mm2 | 0,042 mm | |
Farbring | pink | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 203157 10 | |
EAN / GTIN | 4045197989772 | |
Herstellernummer | 203157 10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Titan VHM Schaftfräser HPC/TPC 10 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
53 Stück sofort lieferbar
121,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
147 Stück sofort lieferbar
66,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
99 Stück sofort lieferbar
79,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
66,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge L | 72 | 72 | 80 | 66 |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | Werksnorm | Werksnorm |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 |
Zerspanungsstrategie | HPC ;TPC | HPC | HPC | HPC |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal |
Schaft-⌀ Ds | 10 | 10 | 10 | 10 |
Eckenverrundung rv | 0,2 | 0,32 | 0,32 | 0,05 |