• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bankstein Keramisch gebunden 25x13x100 mm C FEINC400

Artikel-Nr.: 20313
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Abziehbankstein

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 20313
    EAN / GTIN 9003170203135
    Herstellernummer 20313
    L-Nummer L50140 827

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die Tyrolit Banksteine werden vorwiegend zum Schärfen und Abziehen von Messern und Scheren eingesetzt. Sie sind daher für alle Garten- und Holzwerkzeuge bestens geeignet. Durch die unterschiedlichen Korngrößen können Sie Ihr Werkzeug individuell wählen.

    Merkmal:

    • Form: 90B BANKSTEIN
    • Korngröße: 400
    • Vs /max: 35 m/s
    • Spezifikation : CFEIN
    • Abmessung (B x C x L): 25 x 13 x 100 mm
    • Durchmesser: 25 mm
    • Stärke: 13 mm
    • Bohrung: 100 mm
    • Werkstoffeignung: Stahl

    Vorteil:

    • Individuelle Anwendung
    • Beste Ergebnisse
    • Breites Sortiment

    Verwendung:

    • Zum Schärfen und Abziehen von Messern und Scheren
    • Für alle Garten- und Holzwerkzeuge bestens geeignet

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb