GARANT Master Titan VHM-frees met meer spaandelers TPC 20 mm

Artikel-Nr.: 203124 20
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ e8 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: e8
  • Zähnezahl Z: 6

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Master Titan
    Schneiden-⌀ DC 20 mm
    Beschichtung TiAlN
    Schneidstoff VHM
    Norm Werksnorm
    Typ N
    Toleranz Nenn-⌀ e8
    Zähnezahl Z 6
    Spiralwinkel 40 Grad
    Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
    Teilung der Schneiden ungleich
    Zustellrichtung horizontal und schräg
    Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,04×D
    Schaft DIN 1835 B mit h5
    Wuchtgüte mit Schaft G 2,5 mit HB
    Innenkühlung nein
    Zerspanungsstrategie TPC
    Schneidenlänge Lc 80 mm
    Gesamtlänge L 140 mm
    Schaft-⌀ Ds 20 mm
    Eckenverrundung rv 0,3 mm
    Spanmittendicke hmax für TPC-Fräsen in Titan > 850 N/mm2 0,088 mm
    Farbring pink
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 203124 20
    EAN / GTIN 4062406120276
    Herstellernummer 203124 20

    Anwendertabelle

    Ti > 850 N/mm²
    S
    100
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Uitvoering:

    Speciaal voor de TPC-toepassing ontwikkelde hoogrendementfrees voor universeel gebruik.
    Versterkte kern.
    Geoptimaliseerde buigbreukvastheid door gebruik van ultrafijne korrelsubstraten.

    Toepassing:

    Speciaal voor het frezen van titanium en titaniumlegeringen.

    Tip:

    hmax: De in de tabel aangegeven waarden zijn maximale waarden.
    ae max: = 0,04 × D voor de TPC-bewerking.

    Downloads & Dokumente

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb