{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Inox | |
Schneiden-⌀ DC | 12 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | f8 | |
Zähnezahl Z | 6 | |
Spiralwinkel | 36 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,1×D | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Wuchtgüte mit Schaft | G 2,5 mit HB | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | TPC | |
Schneidenlänge Lc | 36 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 45 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 11,8 mm | |
Gesamtlänge L | 93 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Anzahl Spanteiler | 2 | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,24 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Spanmittendicke hmax für TPC-Fräsen in INOX < 900 N/mm2 | 0,072 mm | |
Farbring | blau | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 203117 12 | |
EAN / GTIN | 4062406783679 | |
Herstellernummer | 203117 12 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master INOX VHM-Fräser mit Spanteilern TPC 12 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar
164,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
564 Stück sofort lieferbar
104,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
132,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
61 Stück sofort lieferbar
126,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
104,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
696 Stück sofort lieferbar
79,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge L | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Schneidenlänge Lc | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Zähnezahl Z | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Zerspanungsstrategie | TPC | HPC | TPC ;HPC | HPC | HPC | HPC |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal |
Serie | Master Inox | Pro Inox | Master Inox | Master Inox | Pro Inox | Pro Inox |