{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Alu | |
Schneiden-⌀ DC | 16 mm | |
Beschichtung | DLC | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | W | |
Toleranz Nenn-⌀ | h6 | |
Zähnezahl Z | 5 | |
Spiralwinkel | 38 Grad | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal und schräg | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,1×D | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Wuchtgüte mit Schaft | G 2,5 mit HB | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | TPC | |
Schneidenlänge Lc | 81 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 96 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 15 mm | |
Gesamtlänge L | 150 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Schaftform | HB | |
Eckenverrundung rv | 0,2 mm | |
Spanmittendicke hmax für TPC-Fräsen in Alu kurzspanend | 0,096 mm | |
Farbring | gelb | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 203115 16 | |
EAN / GTIN | 4062406249748 | |
Herstellernummer | 203115 16 |