• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bankstein Keramisch gebunden 25x6x100 mm C FEINC400

Artikel-Nr.: 20311
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Abziehbankstein

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 20311
EAN / GTIN 9003170203111
Herstellernummer 20311
L-Nummer L50140 800

Beschreibung

Beschreibung:

Die Tyrolit Banksteine werden vorwiegend zum Schärfen und Abziehen von Messern und Scheren eingesetzt. Sie sind daher für alle Garten- und Holzwerkzeuge bestens geeignet. Durch die unterschiedlichen Korngrößen können Sie Ihr Werkzeug individuell wählen.

Merkmal:

  • Form: 90B BANKSTEIN
  • Korngröße: 400
  • Vs /max: 35 m/s
  • Spezifikation : CFEIN
  • Abmessung (B x C x L): 25 x 6 x 100 mm
  • Durchmesser: 25 mm
  • Stärke: 6 mm
  • Bohrung: 100 mm
  • Werkstoffeignung: Stahl

Vorteil:

  • Individuelle Anwendung
  • Beste Ergebnisse
  • Breites Sortiment

Verwendung:

  • Zum Schärfen und Abziehen von Messern und Scheren
  • Für alle Garten- und Holzwerkzeuge bestens geeignet

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb