VHM-Fräser mit Spanteilern TPC 4 mm

Artikel-Nr.: 203109 4
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ f8 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: f8
  • Zähnezahl Z: 5
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneiden-⌀ DC 4 mm
    Beschichtung TiAlN
    Schneidstoff VHM
    Norm Werksnorm
    Typ N
    Toleranz Nenn-⌀ f8
    Zähnezahl Z 5
    Spiralwinkel 40 Grad
    Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
    Teilung der Schneiden ungleich
    Zustellrichtung horizontal und schräg
    Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,07×D
    Schaft DIN 6535 HB mit h6
    Wuchtgüte mit Schaft G 2,5 mit HB
    Innenkühlung nein
    Zerspanungsstrategie TPC
    Schneidenlänge Lc 16 mm
    Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 23 mm
    Freistellungs-⌀ D1 3,9 mm
    Gesamtlänge L 62 mm
    Schaft-⌀ Ds 6 mm
    Anzahl Spanteiler 1
    Eckenfasenbreite bei 45° 0,08 mm
    Eckenfasenwinkel 45 Grad
    Spanmittendicke hmax für TPC-Fräsen in INOX < 900 N/mm2 0,018 mm
    Farbring blau
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 203109 4
    EAN / GTIN 4062406734916
    Herstellernummer 203109 4

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    380
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    340
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    300
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    230
    INOX < 900 N/mm²
    M
    240
    INOX > 900 N/mm²
    M
    170
    nass maximal
     
    nass minimal
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Hochleistungsfräser mit ungleicher Schneidenteilung und ungleicher Drallsteigung. Optimierte Biegebruchfestigkeit durch Verwendung von Ultrafeinstkornsubstraten. Versetzte Spanteiler für kontrollierten Spanbruch.

    Hinweis:

    hmax: Die in der Tabelle angegebenen Werte stellen Maximalwerte dar. Für Schlichtoperationen empfehlen wir die Artikel Nr. 204012, 204014 und 204015.
    ae max= 0,07×D für die TPC-Bearbeitung.

    Downloads & Dokumente

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb