VHM-Fräser mit Spanteilern TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 10mm

Artikel-Nr.: 203090 10
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
125 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ f8 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: f8
  • Zähnezahl Z: 5
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 10 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ f8
Zähnezahl Z 5
Spiralwinkel 40 Grad
Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
Teilung der Schneiden ungleich
Zustellrichtung horizontal und schräg
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,05×D
Schaft DIN 6535 HB mit h6
Wuchtgüte mit Schaft G 2,5 mit HB
Innenkühlung nein
Zerspanungsstrategie TPC
Schneidenlänge Lc 40 mm
Gesamtlänge L 89 mm
Schaft-⌀ Ds 10 mm
Eckenfasenbreite bei 45° 0,2 mm
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Spanmittendicke hmax für TPC-Fräsen in Toolox 44 HRC 0,046 mm
Farbring grün
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 203090 10
EAN / GTIN 4045197814364
Herstellernummer 203090 10

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
380
Stahl < 750 N/mm²
P
340
Stahl < 900 N/mm²
P
300
Stahl < 1100 N/mm²
P
230
Stahl < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
60
TOOLOX 44
H
40
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
25
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
150
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Speziell für den TPC-Einsatz konzipierter Hochleistungsfräser zum universellen Einsatz.
Verstärkter Kern. Versetzte Spanteiler. Optimierte Biegebruchfestigkeit durch Verwendung von Ultrafeinstkornsubstraten.

Hinweis:

ae max = 0,05×D für die TPC-Bearbeitung.
hmax: Die in der Tabelle angegebenen Werte stellen Maximalwerte dar.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


VHM-Fräser mit Spanteilern TPC, TiAlN, ⌀ f8 D<sub>C</sub>: 10mm

VHM-Fräser mit Spanteilern TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 10mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
125 Stück sofort lieferbar
144,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
168,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
75 Stück sofort lieferbar
140,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
170,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
265 Stück sofort lieferbar
102,50 €
65,20 €
Eckenfasenwinkel 45 Grad 45 Grad 45 Grad 45 Grad 45 Grad
Farbring grün blau grün blau grün
Gesamtlänge L 89 mm 89 mm 89 mm 89 mm 90 mm
Innenkühlung nein nein nein nein nein
Schaft DIN 6535 HB mit h6 DIN 6535 HB mit h6 DIN 6535 HB mit h6 DIN 6535 HB mit h6 DIN 6535 HB mit h6
Schneiden-⌀ DC 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Toleranz Nenn-⌀ f8 f8 f8 f8 e8

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb