VHM-Fräser mit Spanteilern TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 16mm

Artikel-Nr.: 203079 16
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ f8 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: H
  • Toleranz Nenn-⌀: f8
  • Zähnezahl Z: 5
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 16 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ H
Toleranz Nenn-⌀ f8
Zähnezahl Z 5
Spiralwinkel 45 Grad
Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
Teilung der Schneiden ungleich
Zustellrichtung horizontal und schräg
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,05×D
Schaft DIN 6535 HB mit h6
Wuchtgüte mit Schaft G 2,5 mit HB
Innenkühlung nein
Zerspanungsstrategie TPC
Schneidenlänge Lc 48 mm
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 55 mm
Freistellungs-⌀ D1 15,8 mm
Gesamtlänge L 108 mm
Schaft-⌀ Ds 16 mm
Eckenverrundung rv 0,3 mm
Spanmittendicke hmax für TPC-Fräsen in Stahl < 60 HRC 0,049 mm
Farbring rot
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 203079 16
EAN / GTIN 4045197953858
Herstellernummer 203079 16

Anwendertabelle

Stahl < 1400 N/mm²
P
150
Stahl < 50 HRC
H
140
Stahl < 55 HRC
H
125
Stahl < 60 HRC
H
110
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Speziell für den TPC-Einsatz konzipierter Hochleistungsfräser zur Bearbeitung von Materialen bis 60 HRC.
Verstärkter Kern. Mit Torus-ähnlichem Schneidecken-Radius.
Spanteiler für kontrollierten Spanbruch.

Hinweis:

h max: die in der Tabelle angegebenen Werte stellen Maximalwerte dar.
ae max = 0,05×D für die TPC-Bearbeitung.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb