{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 8 mm | |
Beschichtung | AlCrN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 38 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 21 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 25 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 7,8 mm | |
Gesamtlänge L | 63 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,2 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Farbring | grün | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 203072 8 | |
EAN / GTIN | 4062406565176 | |
Herstellernummer | 203072 8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM-Schruppfräser HPC 8 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
86 Stück sofort lieferbar
60,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
397 Stück sofort lieferbar
58,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
673 Stück sofort lieferbar
40,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
308 Stück sofort lieferbar
51,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
195 Stück sofort lieferbar
51,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Beschichtung | AlCrN | TiAlN | TiXSi | TiAlN | TiAlN |
Freistellungs-⌀ D1 | 7,8 | 7,8 | 7,7 | 7,8 | 7,8 |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | ungleich | ungleich | ungleich | ungleich |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,2 | 0,16 | 0,2 | 0,16 | 0,1 |