{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 16 mm | |
Beschichtung | AlCrN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 45 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,1×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Wuchtgüte mit Schaft | G 2,5 mit HB | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | MTC | |
Schneidenlänge Lc | 36 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 100 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 15,5 mm | |
Gesamtlänge L | 150 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,3 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
Farbring | grün | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 203071 16 | |
EAN / GTIN | 4045197776099 | |
Herstellernummer | 203071 16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM-Schruppfräser MTC, AlCrN, ⌀ e8 DC: 16mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
100 Stück sofort lieferbar
430,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
110 Stück sofort lieferbar
225,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
182 Stück sofort lieferbar
375,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
147 Stück sofort lieferbar
234,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
195 Stück sofort lieferbar
106,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Freistellungs-⌀ D1 | 15,5 mm | 15,5 mm | 15,5 mm | 15,5 mm | 15,5 mm |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 |
Schneidenlänge Lc | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Spiralwinkel | 45 Grad | 38 Grad | 38 Grad | 45 Grad | 42 Grad |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | ungleich | ungleich | ungleich | ungleich |
Zerspanungsstrategie | MTC | HPC | HPC | MTC | HPC |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,3 mm | 0,32 mm | 0,32 mm | 0,3 mm | 0,3 mm |