GARANT Master UNI VHM-Schaftfräser HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 20mm

Artikel-Nr.: 203067 20
Rabatt
240,00 €
Preis gültig bis zum 03.01.2025
auf Anfrage
Sofort lieferbar
214 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ e8 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: e8
  • Zähnezahl Z: 4
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Uni
Schneiden-⌀ DC 20 mm
Beschichtung TiSiN
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ e8
Zähnezahl Z 4
Spiralwinkel 42 Grad
Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
Teilung der Schneiden ungleich
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen
Schaft DIN 6535 HB mit h6
Innenkühlung nein
Zerspanungsstrategie HPC
Schneidenlänge Lc 41 mm
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 52 mm
Freistellungs-⌀ D1 19,5 mm
Gesamtlänge L 104 mm
Schaft-⌀ Ds 20 mm
Eckenverrundung rv 0,3 mm
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 0,1 mm
Vorschub fz für Nutenfräsen in INOX > 900 N/mm2 0,07 mm
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 0,13 mm
Vorschub fz für Besäumen in INOX > 900 N/mm2 0,08 mm
Farbring grün
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 203067 20
EAN / GTIN 4062406569693
Herstellernummer 203067 20

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
280
Stahl < 500 N/mm²
P
260
Stahl < 750 N/mm²
P
240
Stahl < 900 N/mm²
P
190
Stahl < 1100 N/mm²
P
180
Stahl < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
250
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Zum Schruppen und Schlichten bei höchsten Vorschubwerten und hoher Laufruhe. Neu entwickelte Geometrie und Hochleistungsbeschichtung für hervorragende Fertigungsergebnisse bei höchsten Standzeiten in verschiedenen Werkstoffen. Hohe Eigenstabilität und Laufruhe durch Ungleichteilung.

Vorteil:

  • Besonders vibrationsarmer Lauf.
  • Spezielle Nutenform, große Spanräume.
  • Speziell angepasste Kantenverrundung.
  • Optimiertes Substrat in Härte und Zähigkeit.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


GARANT Master UNI VHM-Schaftfräser HPC, TiSiN, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 20mm

GARANT Master UNI VHM-Schaftfräser HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 20mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
214 Stück sofort lieferbar
240,00 €
174,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
422 Stück sofort lieferbar
209,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
54 Stück sofort lieferbar
358,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
90 Stück sofort lieferbar
475,00 €
307,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
119 Stück sofort lieferbar
344,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
547,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
301,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
195 Stück sofort lieferbar
239,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
165 Stück sofort lieferbar
169,00 €
126,00 €
Farbring grün grün grün grün grün grün pink grün grün
Innenkühlung nein nein nein nein nein nein nein nein nein
Schaft DIN 6535 HB mit h6 DIN 6535 HB mit h6 DIN 6535 HB mit h6 DIN 6535 HB mit h6 DIN 6535 HB mit h6 DIN 6535 HB mit h6 DIN 6535 HA mit h6 DIN 6535 HA mit h6 DIN 6535 HB mit h6
Schneiden-⌀ DC 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm
Schneidstoff VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM
Spiralwinkel 42 Grad 38 Grad 38 Grad 38 Grad 45 Grad 45 Grad 40 Grad 38 Grad 42 Grad
Teilung der Schneiden ungleich ungleich ungleich ungleich ungleich ungleich ungleich ungleich ungleich

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb