{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 5 mm | |
Beschichtung | AlCrN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 45 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Wuchtgüte mit Schaft | G 2,5 mit HB | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | MTC | |
Schneidenlänge Lc | 9 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 16 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 4,8 mm | |
Gesamtlänge L | 54 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,1 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Farbring | grün | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 203051 5 | |
EAN / GTIN | 4045197774286 | |
Herstellernummer | 203051 5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-Schruppfräser MTC 5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
247 Stück sofort lieferbar
41,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
184 Stück sofort lieferbar
45,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
236 Stück sofort lieferbar
21,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Norm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | ungleich | ungleich |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | f8 | e8 |
Typ | N | H | N |
Teilung der Schneiden | ungleich | ungleich | ungleich |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser |