{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 20 mm | |
Beschichtung | TiXSi | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | f8 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 38 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 41 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 52 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 19,5 mm | |
Gesamtlänge L | 104 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,3 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,13 mm | |
Farbring | grün | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 203044 20 | |
EAN / GTIN | 4045197679437 | |
Herstellernummer | 203044 20 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM-Schruppfräser HPC, TiXSi, ⌀ f8 DC: 20mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
400 Stück sofort lieferbar
201,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
226 Stück sofort lieferbar
333,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 643 Stück sofort lieferbar
165,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
207 Stück sofort lieferbar
290,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
290,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
289,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiXSi | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlCrN |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | Werksnorm | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal |
Schaft-⌀ Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |