{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 10 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | f8 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 38 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 22 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 30 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 9,8 mm | |
Gesamtlänge L | 72 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,2 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Farbring | grün | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 203041 10 | |
EAN / GTIN | 4045197510587 | |
Herstellernummer | 203041 10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM-Schruppfräser HPC 10 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
350 Stück sofort lieferbar
94,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
959 Stück sofort lieferbar
54,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
351 Stück sofort lieferbar
76,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
84 Stück sofort lieferbar
76,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
81,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Beschichtung | TiAlN | TiXSi | TiAlN | TiAlN | AlCrN |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Schneidenlänge Lc | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Zähnezahl Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser |