{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Pro Inox | |
Schneiden-⌀ DC | 6 mm | |
Beschichtung | AlCrN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | f8 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 35 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,4×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 13 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 19 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 5,8 mm | |
Gesamtlänge L | 57 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,1 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in INOX > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in INOX > 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Farbring | blau | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 203015 6 | |
EAN / GTIN | 4045197772886 | |
Herstellernummer | 203015 6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro INOX VHM-Fräser HPC, AlCrN, ⌀ f8 DC: 6mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
973 Stück sofort lieferbar
32,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
207 Stück sofort lieferbar
55,40 €
36,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
767 Stück sofort lieferbar
41,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
116 Stück sofort lieferbar
41,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
86,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 165 Stück sofort lieferbar
22,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | 45 Grad | 45 Grad | 45 Grad | 45 Grad | 45 Grad |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,4×D bei Besäumen | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,1×D | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,1×D | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,4×D bei Besäumen |
Gesamtlänge L | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Schneiden-⌀ DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Spiralwinkel | 35 Grad | 38 Grad | 40 Grad | 40 Grad | 40 Grad | 38 Grad |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser |