• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hammer mit runden Flaechen funkenfrei

Artikel-Nr.: 202H.1P1/2SR
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
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 202H.1P1/2SR
EAN / GTIN 3148518746816
Herstellernummer 202H.1P1/2SR
L-Nummer L60130 10567

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spezielle funkenfreie und antimagnetische Berylliumkupferlegierung
  • Zu Ihrer Sicherheit verwendet FACOM Hefte aus Holz, die jegliche Funkenbildung unterdrücken - Einige Bi-Material-Hefte aus Kunststoff haben diese Eigenschaft nicht
  • Die Schlagflächen der Hämmer sind speziell ohne scharfe Kanten konstruiert, um jegliche Gefahr von Funkenflug zu verhindern

Merkmal:

  • d [mm]: 36
  • H [mm]: 126
  • L [mm]: 366
  • Gewicht in Gramm: 1200

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb