• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlosserhammer funkenfrei 24,2 mm

Artikel-Nr.: 202H.1/4SR
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
    Produktart Hammer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 202H.1/4SR
    EAN / GTIN 3148518673259
    Herstellernummer 202H.1/4SR
    L-Nummer L60130 7882

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Spezielle funkenfreie und antimagnetische Berylliumkupferlegierung
    • Zu Ihrer Sicherheit verwendet FACOM Stiele aus Holz, die jegliche Funkenbildung unterdrücken.
    • Die Schlagflächen der Hämmer sind speziell ohne scharfe Kanten konstruiert, um jegliche Gefahr von Funkenflug zu verhindern

    Merkmal:

    • d [mm]: 24,2
    • H [mm]: 80
    • L [mm]: 300
    • Gewicht in Gramm: 400

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb