• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlosserhammer mit Hickory-Stiel 26 mm

Artikel-Nr.: 202H.1/2
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
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 202H.1/2
EAN / GTIN 3148517524309
Herstellernummer 202H.1/2
L-Nummer L60130 3493

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hickorystiel, sichere Stielaufnahme mit Stahlkeil

Merkmal:

  • d [mm]: 26
  • L [mm]: 297
  • L1 [mm]: 84
  • Schaft: 210.MHB08
  • Gewicht in Kilogramm: 0,280

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb