{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Inox | |
Schneiden-⌀ DC | 4 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h10 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 40 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 8 mm | |
Gesamtlänge L | 54 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,15 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in INOX > 900 N/mm2 | 0,012 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in INOX > 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
Farbring | blau | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 202998 4 | |
EAN / GTIN | 4045197860927 | |
Herstellernummer | 202998 4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master INOX VHM-Fräser HPC 4 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
147 Stück sofort lieferbar
35,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
74 Stück sofort lieferbar
30,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
463 Stück sofort lieferbar
30,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
160 Stück sofort lieferbar
19,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | blau | blau | blau | blau |
Gesamtlänge L | 54 | 54 | 54 | 54 |
Schneidenlänge Lc | 8 | 8 | 8 | 8 |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | ungleich | ungleich | ungleich |
Teilung der Schneiden | ungleich | ungleich | ungleich | ungleich |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser |