VHM-Schruppfräser ISO H55 HPC/TPC 5 mm

Artikel-Nr.: 202970 5
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
58 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: H
  • Toleranz Nenn-⌀: f8
  • Zähnezahl Z: 4
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 5 mm
Beschichtung TiSiN
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ H
Toleranz Nenn-⌀ f8
Zähnezahl Z 4
Spiralwinkel 45 Grad
Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
Teilung der Schneiden ungleich
Zustellrichtung horizontal und schräg
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,1×D; 0,15×D bei Besäumen
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung nein
Zerspanungsstrategie HPC; TPC
Schneidenlänge Lc 13 mm
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 18 mm
Freistellungs-⌀ D1 4,7 mm
Gesamtlänge L 57 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Eckenverrundung rv 0,1 mm
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 55 HRC 0,01 mm
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 55 HRC 0,02 mm
Farbring rot
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 202970 5
EAN / GTIN 4067263743064
Herstellernummer 202970 5

Anwendertabelle

Stahl < 900 N/mm²
P
160
Stahl < 1100 N/mm²
P
120
Stahl < 1400 N/mm²
P
115
Stahl < 50 HRC
H
70
Stahl < 55 HRC
H
60
Stahl < 60 HRC
H
30
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Für die Bearbeitung von Stählen im Übergangsbereich der ISO-Werkstoffgruppen P und H. Speziell entwickelt für Stahlwerkstoffe im Zugfestigkeitsbereich 1000-1500 N/mm2 und für gehärtete Stahlwerkstoffe bis zu HRC 55. Feinstkornsubstrat und Beschichtung abgestimmt für höchste Standzeiten und Prozesssicherheit. Weicher Schnitt aufgrund der Spiralisierung von 45°.

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    ⌀ f8 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb