{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 5 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | H | |
Toleranz Nenn-⌀ | h10 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 15 mm | |
Gesamtlänge L | 50 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 5 mm | |
Schaftform | HA | |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,023 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 202760 5 | |
EAN / GTIN | 4045197118028 | |
Herstellernummer | 202760 5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() VHM-Fräser 5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 768 Stück sofort lieferbar
17,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
216 Stück sofort lieferbar
35,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eckenfasenwinkel | 90 | 90 |
Schaftform | HA | HA |
Schneidenlänge Lc | 15 | 15 |
Typ | H | H |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,02 | 0,02 |
Zähnezahl Z | 4 | 4 |
Schaft-⌀ Ds | 5 | 5 |