{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 2 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 8 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 13 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 1,8 mm | |
Gesamtlänge L | 32 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 2 mm | |
Schaftform | HA | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,03 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,011 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 202640 2 | |
EAN / GTIN | 4045197117564 | |
Herstellernummer | 202640 2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
VHM-Fräser 2 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
141 Stück sofort lieferbar
18,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 159 Stück sofort lieferbar
13,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Schneidstoff | VHM | VHM |
Spiralwinkel | 30 | 30 |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | e8 |
Typ | N | N |
Zähnezahl Z | 4 | 3 |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal |
Schaft-⌀ Ds | 2 | 6 |