• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ TORX Bit-Steckschlüssel, Z-Serie T27

Artikel-Nr.: 2025Z-50 T27
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2025Z-50 T27
EAN / GTIN 4991644005956
Herstellernummer 2025Z-50 T27
L-Nummer L60050 9225

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 50 mm
Dimension D2: 11,2 mm
Antrieb: 1/4″
Innenvierkant
T27
Aussentorx
Oberfläche: verchromt + zinkphosphatiert
Material: Chrom Molybdän + Spezial Bitstahl

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb