• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ TORX Bit-Steckschlüssel T20

Artikel-Nr.: 2025Z-28 T20
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2025Z-28 T20
EAN / GTIN 4991644010134
Herstellernummer 2025Z-28 T20
L-Nummer L60050 9223

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 28 mm
Dimension D2: 11,2 mm
Antrieb: 1/4″
Innenvierkant
T20
Aussentorx
Oberfläche: verchromt + zinkphosphatiert
Material: Chrom Molybdän + Spezial Bitstahl

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb