• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ TORX Bit-Steckschlüssel T15

Artikel-Nr.: 2025Z-28 T15
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2025Z-28 T15
EAN / GTIN 4991644010127
Herstellernummer 2025Z-28 T15
L-Nummer L60050 9291

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 28 mm
Dimension D2: 11,2 mm
Antrieb: 1/4″
Innenvierkant
T15
Aussentorx
Oberfläche: verchromt + zinkphosphatiert
Material: Chrom Molybdän + Spezial Bitstahl

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb